

84.60 CHF/ Unitéhors TVA
91.45 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 84.60 CHF | - |
4+ | 72.70 CHF | 14.07% |
10+ | 63.80 CHF | 24.59% |
20+ | 57.00 CHF | 32.62% |
30+ | 53.30 CHF | 37.00% |
50+ | 51.90 CHF | 38.65% |
100+ | 50.00 CHF | 40.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 10.69 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 205 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |