Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 70 blanc 6221 1,07x1,27 AS568-002

  • ERIKS:13637171
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère blanc Kalrez® 6221 offrent une résistance chimique supérieure et une faible contamination par les substances extractibles dans les applications pharmaceutiques et alimentaires où la conformité FDA et/ou USP <87> et <88> Classe VI à 121 °C est requise. Les joints toriques Kalrez® 6221 sont particulièrement adaptés aux systèmes d'eau pour l'injection (WFI), au nettoyage à la vapeur en place (SEP) et à d'autres systèmes critiques. Les joints toriques Kalrez° 6221 sont thermiquement stables jusqu'à 260 °C, ce qui leur permet d'être utilisés dans les processus de stérilisation de stade II, où d'autres élastomères perdent leur capacité d'étanchéité.
Ajouter à la liste

42.00 CHF/ Unitéhors TVA

45.40 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

42.00 CHF

-

4+

36.00 CHF

14.29%

10+

31.70 CHF

24.52%

20+

28.40 CHF

32.38%

30+

26.50 CHF

36.90%

50+

25.80 CHF

38.57%

100+

24.90 CHF

40.71%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
1.07 mm
Diamètre du cordon
1.27 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
002
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Blanc
Dureté
70
Compound
6221
Plage de température
de -10 jusqu'à 260 °C