426.00 CHF/ Unitéhors TVA
460.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 426.00 CHF | - |
4+ | 367.00 CHF | 13.85% |
10+ | 321.50 CHF | 24.53% |
20+ | 287.00 CHF | 32.63% |
30+ | 268.00 CHF | 37.09% |
50+ | 261.00 CHF | 38.73% |
100+ | 251.50 CHF | 40.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 50.17 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 329 |
Dimension selon French R | NF-R32 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |