1'616.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'746.90 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'616.00 CHF | - |
4+ | 1'430.00 CHF | 11.51% |
10+ | 1'253.00 CHF | 22.46% |
20+ | 1'183.00 CHF | 26.79% |
30+ | 1'104.00 CHF | 31.68% |
50+ | 1'075.00 CHF | 33.48% |
100+ | 1'047.00 CHF | 35.21% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 179.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |