2'904.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'139.22 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'904.00 CHF | - |
4+ | 2'632.00 CHF | 9.37% |
10+ | 2'611.00 CHF | 10.09% |
20+ | 2'591.00 CHF | 10.78% |
30+ | 2'571.00 CHF | 11.47% |
50+ | 2'533.00 CHF | 12.78% |
100+ | 2'514.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 456.06 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 387 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |