571.50 CHF/ Unitéhors TVA
617.79 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 571.50 CHF | - |
4+ | 508.00 CHF | 11.11% |
10+ | 445.50 CHF | 22.05% |
20+ | 403.00 CHF | 29.48% |
30+ | 376.50 CHF | 34.12% |
50+ | 366.50 CHF | 35.87% |
100+ | 357.00 CHF | 37.53% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 81.92 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 339 |
Dimension selon French R | NF-R42 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |