1'037.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'121.00 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'037.00 CHF | - |
4+ | 902.50 CHF | 12.97% |
10+ | 791.50 CHF | 23.67% |
20+ | 720.50 CHF | 30.52% |
30+ | 672.50 CHF | 35.15% |
50+ | 655.00 CHF | 36.84% |
100+ | 633.00 CHF | 38.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 99.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |