483.00 CHF/ Unitéhors TVA
522.12 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 483.00 CHF | - |
4+ | 415.00 CHF | 14.08% |
10+ | 364.00 CHF | 24.64% |
20+ | 326.00 CHF | 32.51% |
30+ | 304.00 CHF | 37.06% |
50+ | 296.00 CHF | 38.72% |
100+ | 286.00 CHF | 40.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 98.02 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 241 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |