1'008.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'089.65 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'008.00 CHF | - |
4+ | 876.00 CHF | 13.10% |
10+ | 768.00 CHF | 23.81% |
20+ | 700.50 CHF | 30.51% |
30+ | 654.00 CHF | 35.12% |
50+ | 637.00 CHF | 36.81% |
100+ | 614.50 CHF | 39.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 97.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |