834.50 CHF/ Unitéhors TVA
902.09 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 834.50 CHF | - |
4+ | 741.50 CHF | 11.14% |
10+ | 650.50 CHF | 22.05% |
20+ | 586.50 CHF | 29.72% |
30+ | 547.50 CHF | 34.39% |
50+ | 533.50 CHF | 36.07% |
100+ | 520.00 CHF | 37.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 94.62 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 343 |
Dimension selon French R | NF-R46 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |