807.50 CHF/ Unitéhors TVA
872.91 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 807.50 CHF | - |
4+ | 717.50 CHF | 11.15% |
10+ | 629.00 CHF | 22.11% |
20+ | 569.00 CHF | 29.54% |
30+ | 531.00 CHF | 34.24% |
50+ | 517.00 CHF | 35.98% |
100+ | 503.50 CHF | 37.65% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 91.44 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 342 |
Dimension selon French R | NF-R45 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |