402.50 CHF/ Unitéhors TVA
435.10 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 402.50 CHF | - |
4+ | 346.50 CHF | 13.91% |
10+ | 304.00 CHF | 24.47% |
20+ | 272.50 CHF | 32.30% |
30+ | 254.00 CHF | 36.89% |
50+ | 247.50 CHF | 38.51% |
100+ | 238.50 CHF | 40.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 89.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0895-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |