317.50 CHF/ Unitéhors TVA
343.22 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 317.50 CHF | - |
4+ | 273.50 CHF | 13.86% |
10+ | 240.00 CHF | 24.41% |
20+ | 214.00 CHF | 32.60% |
30+ | 200.00 CHF | 37.01% |
50+ | 194.50 CHF | 38.74% |
100+ | 188.00 CHF | 40.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 88.62 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 043 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |