444.00 CHF/ Unitéhors TVA
479.96 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 444.00 CHF | - |
4+ | 383.00 CHF | 13.74% |
10+ | 336.00 CHF | 24.32% |
20+ | 299.00 CHF | 32.66% |
30+ | 279.00 CHF | 37.16% |
50+ | 272.00 CHF | 38.74% |
100+ | 263.00 CHF | 40.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 88.49 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 238 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |