788.00 CHF/ Unitéhors TVA
851.83 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 788.00 CHF | - |
4+ | 700.50 CHF | 11.10% |
10+ | 614.00 CHF | 22.08% |
20+ | 555.50 CHF | 29.51% |
30+ | 518.50 CHF | 34.20% |
50+ | 505.00 CHF | 35.91% |
100+ | 491.00 CHF | 37.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 88.27 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 341 |
Dimension selon French R | NF-R44 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |