417.50 CHF/ Unitéhors TVA
451.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 417.50 CHF | - |
4+ | 359.00 CHF | 14.01% |
10+ | 314.50 CHF | 24.67% |
20+ | 281.50 CHF | 32.57% |
30+ | 262.50 CHF | 37.13% |
50+ | 255.50 CHF | 38.80% |
100+ | 246.50 CHF | 40.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 85.32 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 237 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |