746.50 CHF/ Unitéhors TVA
806.97 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 746.50 CHF | - |
4+ | 663.50 CHF | 11.12% |
10+ | 582.00 CHF | 22.04% |
20+ | 526.50 CHF | 29.47% |
30+ | 491.50 CHF | 34.16% |
50+ | 478.50 CHF | 35.90% |
100+ | 466.50 CHF | 37.51% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 85.09 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 340 |
Dimension selon French R | NF-R43 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |