Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 69 transparent 8002 82,2x5,7

  • ERIKS:14971613
Image 1
Les pièces en élastomère perfluoré DuPont™ Kalrez® 8002 sont un produit transparent pour les applications semi-conducteur Ashing et Stripping. Ce produit non chargé offre une excellente résistance à la fissuration par plasma et une génération de particules ultra-faible dans les plasmas à base d'oxygène et de fluor, par rapport aux produits chargés en minéraux. Kalrez® 8002 présente une excellente résistance à la chimie des procédés à sec, a une bonne résistance mécanique et est bien adapté aux applications statiques, à faible contrainte/faible force d'étanchéité. Le post-nettoyage et l'emballage ultra-purs (UP) sont standard pour tous les joints toriques Kalrez® 8002.
Ajouter à la liste

854.00 CHF/ Unitéhors TVA

923.17 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

854.00 CHF

-

4+

741.50 CHF

13.17%

10+

650.50 CHF

23.83%

20+

586.50 CHF

31.32%

30+

547.50 CHF

35.89%

50+

533.50 CHF

37.53%

100+

513.50 CHF

39.87%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
82.2 mm
Diamètre du cordon
5.7 mm
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Transparent
Dureté
70
Compound
8002
Plage de température
de 0 jusqu'à 275 °C