400.50 CHF/ Unitéhors TVA
432.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 400.50 CHF | - |
4+ | 344.00 CHF | 14.11% |
10+ | 302.00 CHF | 24.59% |
20+ | 270.00 CHF | 32.58% |
30+ | 252.00 CHF | 37.08% |
50+ | 245.50 CHF | 38.70% |
100+ | 236.50 CHF | 40.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 82.14 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 236 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |