62.20 CHF/ Unitéhors TVA
67.24 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 62.20 CHF | - |
4+ | 53.50 CHF | 13.99% |
10+ | 46.90 CHF | 24.60% |
20+ | 42.00 CHF | 32.48% |
30+ | 39.20 CHF | 36.98% |
50+ | 38.20 CHF | 38.59% |
100+ | 36.80 CHF | 40.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 8.9 mm |
Diamètre du cordon | 2.7 mm |
Dimension selon French R | NF-R8 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |