378.50 CHF/ Unitéhors TVA
409.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 378.50 CHF | - |
4+ | 322.00 CHF | 14.93% |
10+ | 282.50 CHF | 25.36% |
20+ | 252.00 CHF | 33.42% |
30+ | 235.50 CHF | 37.78% |
50+ | 229.50 CHF | 39.37% |
100+ | 222.00 CHF | 41.35% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 79.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0795-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |