390.50 CHF/ Unitéhors TVA
422.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 390.50 CHF | - |
4+ | 334.50 CHF | 14.34% |
10+ | 293.00 CHF | 24.97% |
20+ | 263.50 CHF | 32.52% |
30+ | 246.00 CHF | 37.00% |
50+ | 239.50 CHF | 38.67% |
100+ | 230.50 CHF | 40.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 78.97 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 235 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |