312.50 CHF/ Unitéhors TVA
337.81 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 312.50 CHF | - |
4+ | 268.50 CHF | 14.08% |
10+ | 235.50 CHF | 24.64% |
20+ | 210.50 CHF | 32.64% |
30+ | 196.50 CHF | 37.12% |
50+ | 191.00 CHF | 38.88% |
100+ | 184.50 CHF | 40.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 75.87 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 151 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |