361.00 CHF/ Unitéhors TVA
390.24 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 361.00 CHF | - |
4+ | 310.00 CHF | 14.13% |
10+ | 272.00 CHF | 24.65% |
20+ | 243.50 CHF | 32.55% |
30+ | 227.00 CHF | 37.12% |
50+ | 221.00 CHF | 38.78% |
100+ | 214.00 CHF | 40.72% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 72.62 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 233 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |