46.60 CHF/ Unitéhors TVA
50.37 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 46.60 CHF | - |
4+ | 40.10 CHF | 13.95% |
10+ | 35.10 CHF | 24.68% |
20+ | 31.50 CHF | 32.40% |
30+ | 29.40 CHF | 36.91% |
50+ | 28.60 CHF | 38.63% |
100+ | 27.60 CHF | 40.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 7.65 mm |
Diamètre du cordon | 1.63 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 903 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |