59.10 CHF/ Unitéhors TVA
63.89 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 59.10 CHF | - |
4+ | 50.80 CHF | 14.04% |
10+ | 44.60 CHF | 24.53% |
20+ | 40.00 CHF | 32.32% |
30+ | 37.30 CHF | 36.89% |
50+ | 36.30 CHF | 38.58% |
100+ | 35.00 CHF | 40.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 7.59 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 109 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |