83.50 CHF/ Unitéhors TVA
90.26 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 83.50 CHF | - |
4+ | 71.80 CHF | 14.01% |
10+ | 62.90 CHF | 24.67% |
20+ | 56.30 CHF | 32.57% |
30+ | 52.50 CHF | 37.13% |
50+ | 51.20 CHF | 38.68% |
100+ | 49.40 CHF | 40.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 7.52 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 203 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |