53.20 CHF/ Unitéhors TVA
57.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 53.20 CHF | - |
4+ | 45.70 CHF | 14.10% |
10+ | 40.00 CHF | 24.81% |
20+ | 36.00 CHF | 32.33% |
30+ | 33.60 CHF | 36.84% |
50+ | 32.70 CHF | 38.53% |
100+ | 31.50 CHF | 40.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 6 mm |
Diamètre du cordon | 2.2 mm |
Dimension selon French R | NF-R6B |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |