344.00 CHF/ Unitéhors TVA
371.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 344.00 CHF | - |
4+ | 298.00 CHF | 13.37% |
10+ | 261.00 CHF | 24.13% |
20+ | 232.00 CHF | 32.56% |
30+ | 216.50 CHF | 37.06% |
50+ | 211.00 CHF | 38.66% |
100+ | 203.00 CHF | 40.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 69.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0695-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |