268.50 CHF/ Unitéhors TVA
290.25 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 268.50 CHF | - |
4+ | 231.00 CHF | 13.97% |
10+ | 202.50 CHF | 24.58% |
20+ | 181.00 CHF | 32.59% |
30+ | 169.00 CHF | 37.06% |
50+ | 164.50 CHF | 38.73% |
100+ | 159.00 CHF | 40.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 67.95 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 147 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |