243.50 CHF/ Unitéhors TVA
263.22 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 243.50 CHF | - |
4+ | 209.50 CHF | 13.96% |
10+ | 183.50 CHF | 24.64% |
20+ | 164.00 CHF | 32.65% |
30+ | 153.50 CHF | 36.96% |
50+ | 149.50 CHF | 38.60% |
100+ | 144.00 CHF | 40.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 66.4 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 038 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |