6'605.00 CHF/ Unitéhors TVA
7'140.01 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6'605.00 CHF | - |
4+ | 5'985.00 CHF | 9.39% |
10+ | 5'940.00 CHF | 10.07% |
20+ | 5'895.00 CHF | 10.75% |
30+ | 5'850.00 CHF | 11.43% |
50+ | 5'760.00 CHF | 12.79% |
100+ | 5'715.00 CHF | 13.47% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 658.88 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 475 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |