315.00 CHF/ Unitéhors TVA
340.52 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 315.00 CHF | - |
4+ | 271.00 CHF | 13.97% |
10+ | 237.50 CHF | 24.60% |
20+ | 211.50 CHF | 32.86% |
30+ | 197.50 CHF | 37.30% |
50+ | 192.50 CHF | 38.89% |
100+ | 185.50 CHF | 41.11% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 64.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0645-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |