6'320.00 CHF/ Unitéhors TVA
6'831.92 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6'320.00 CHF | - |
4+ | 5'725.00 CHF | 9.41% |
10+ | 5'680.00 CHF | 10.13% |
20+ | 5'640.00 CHF | 10.76% |
30+ | 5'595.00 CHF | 11.47% |
50+ | 5'510.00 CHF | 12.82% |
100+ | 5'470.00 CHF | 13.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 633.48 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 474 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |