Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 69 transparent 8002 61,6x2,62 AS568-143

  • ERIKS:14971049
Image 1
Les pièces en élastomère perfluoré DuPont™ Kalrez® 8002 sont un produit transparent pour les applications semi-conducteur Ashing et Stripping. Ce produit non chargé offre une excellente résistance à la fissuration par plasma et une génération de particules ultra-faible dans les plasmas à base d'oxygène et de fluor, par rapport aux produits chargés en minéraux. Kalrez® 8002 présente une excellente résistance à la chimie des procédés à sec, a une bonne résistance mécanique et est bien adapté aux applications statiques, à faible contrainte/faible force d'étanchéité. Le post-nettoyage et l'emballage ultra-purs (UP) sont standard pour tous les joints toriques Kalrez® 8002.
Ajouter à la liste

241.50 CHF/ Unitéhors TVA

261.06 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

241.50 CHF

-

4+

207.50 CHF

14.08%

10+

182.00 CHF

24.64%

20+

163.00 CHF

32.51%

30+

152.00 CHF

37.06%

50+

148.00 CHF

38.72%

100+

143.00 CHF

40.79%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
61.6 mm
Diamètre du cordon
2.62 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
143
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Transparent
Dureté
70
Compound
8002
Plage de température
de 0 jusqu'à 275 °C