46.90 CHF/ Unitéhors TVA
50.70 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 46.90 CHF | - |
4+ | 40.30 CHF | 14.07% |
10+ | 35.40 CHF | 24.52% |
20+ | 31.80 CHF | 32.20% |
30+ | 29.60 CHF | 36.89% |
50+ | 28.90 CHF | 38.38% |
100+ | 27.80 CHF | 40.72% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 6.4 mm |
Diamètre du cordon | 1.9 mm |
Dimension selon French R | NF-R5A |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |