44.50 CHF/ Unitéhors TVA
48.10 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 44.50 CHF | - |
4+ | 38.40 CHF | 13.71% |
10+ | 33.60 CHF | 24.49% |
20+ | 29.90 CHF | 32.81% |
30+ | 28.00 CHF | 37.08% |
50+ | 27.20 CHF | 38.88% |
100+ | 26.40 CHF | 40.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 6.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0061-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |