58.90 CHF/ Unitéhors TVA
63.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 58.90 CHF | - |
4+ | 50.50 CHF | 14.26% |
10+ | 44.40 CHF | 24.62% |
20+ | 39.60 CHF | 32.77% |
30+ | 36.90 CHF | 37.35% |
50+ | 35.90 CHF | 39.05% |
100+ | 34.80 CHF | 40.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 6.02 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 108 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |