295.50 CHF/ Unitéhors TVA
319.44 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 295.50 CHF | - |
4+ | 254.00 CHF | 14.04% |
10+ | 222.50 CHF | 24.70% |
20+ | 198.50 CHF | 32.83% |
30+ | 185.50 CHF | 37.23% |
50+ | 180.50 CHF | 38.92% |
100+ | 174.50 CHF | 40.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 59.92 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 229 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |