532.00 CHF/ Unitéhors TVA
575.09 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 532.00 CHF | - |
4+ | 456.50 CHF | 14.19% |
10+ | 400.00 CHF | 24.81% |
20+ | 359.50 CHF | 32.42% |
30+ | 335.50 CHF | 36.94% |
50+ | 326.50 CHF | 38.63% |
100+ | 314.50 CHF | 40.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 59.69 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 332 |
Dimension selon French R | NF-R35 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |