280.50 CHF/ Unitéhors TVA
303.22 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 280.50 CHF | - |
4+ | 242.00 CHF | 13.73% |
10+ | 212.00 CHF | 24.42% |
20+ | 189.50 CHF | 32.44% |
30+ | 177.00 CHF | 36.90% |
50+ | 172.50 CHF | 38.50% |
100+ | 166.50 CHF | 40.64% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 59.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0595-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |