5'865.00 CHF/ Unitéhors TVA
6'340.07 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5'865.00 CHF | - |
4+ | 5'315.00 CHF | 9.38% |
10+ | 5'275.00 CHF | 10.06% |
20+ | 5'235.00 CHF | 10.74% |
30+ | 5'195.00 CHF | 11.42% |
50+ | 5'115.00 CHF | 12.79% |
100+ | 5'075.00 CHF | 13.47% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 582.68 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 472 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |