4'629.00 CHF/ Unitéhors TVA
5'003.95 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4'629.00 CHF | - |
4+ | 4'195.00 CHF | 9.38% |
10+ | 4'163.00 CHF | 10.07% |
20+ | 4'131.00 CHF | 10.76% |
30+ | 4'099.00 CHF | 11.45% |
50+ | 4'038.00 CHF | 12.77% |
100+ | 4'008.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 582.68 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 392 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |