222.00 CHF/ Unitéhors TVA
239.98 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 222.00 CHF | - |
4+ | 190.50 CHF | 14.19% |
10+ | 167.00 CHF | 24.77% |
20+ | 149.50 CHF | 32.66% |
30+ | 139.50 CHF | 37.16% |
50+ | 136.00 CHF | 38.74% |
100+ | 131.00 CHF | 40.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 56.82 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 140 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |