Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 69 transparent 8002 557,66x6,99 AS568-471

  • ERIKS:14971298
Image 1
Les pièces en élastomère perfluoré DuPont™ Kalrez® 8002 sont un produit transparent pour les applications semi-conducteur Ashing et Stripping. Ce produit non chargé offre une excellente résistance à la fissuration par plasma et une génération de particules ultra-faible dans les plasmas à base d'oxygène et de fluor, par rapport aux produits chargés en minéraux. Kalrez® 8002 présente une excellente résistance à la chimie des procédés à sec, a une bonne résistance mécanique et est bien adapté aux applications statiques, à faible contrainte/faible force d'étanchéité. Le post-nettoyage et l'emballage ultra-purs (UP) sont standard pour tous les joints toriques Kalrez® 8002.
Ajouter à la liste

5'580.00 CHF/ Unitéhors TVA

6'031.98 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5'580.00 CHF

-

4+

5'055.00 CHF

9.41%

10+

5'015.00 CHF

10.13%

20+

4'976.00 CHF

10.82%

30+

4'938.00 CHF

11.51%

50+

4'864.00 CHF

12.83%

100+

4'828.00 CHF

13.48%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
557.66 mm
Diamètre du cordon
6.99 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
471
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Transparent
Dureté
70
Compound
8002
Plage de température
de 0 jusqu'à 275 °C