218.00 CHF/ Unitéhors TVA
235.66 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 218.00 CHF | - |
4+ | 187.50 CHF | 13.99% |
10+ | 164.50 CHF | 24.54% |
20+ | 146.50 CHF | 32.80% |
30+ | 137.00 CHF | 37.16% |
50+ | 133.50 CHF | 38.76% |
100+ | 129.00 CHF | 40.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 55.25 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 139 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |