249.00 CHF/ Unitéhors TVA
269.17 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 249.00 CHF | - |
4+ | 214.00 CHF | 14.06% |
10+ | 187.50 CHF | 24.70% |
20+ | 167.50 CHF | 32.73% |
30+ | 156.50 CHF | 37.15% |
50+ | 152.50 CHF | 38.76% |
100+ | 147.00 CHF | 40.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 54.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0545-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |