5'380.00 CHF/ Unitéhors TVA
5'815.78 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5'380.00 CHF | - |
4+ | 4'874.00 CHF | 9.41% |
10+ | 4'836.00 CHF | 10.11% |
20+ | 4'799.00 CHF | 10.80% |
30+ | 4'762.00 CHF | 11.49% |
50+ | 4'690.00 CHF | 12.83% |
100+ | 4'655.00 CHF | 13.48% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 532.26 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 470 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |