241.50 CHF/ Unitéhors TVA
261.06 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 241.50 CHF | - |
4+ | 208.00 CHF | 13.87% |
10+ | 182.00 CHF | 24.64% |
20+ | 163.00 CHF | 32.51% |
30+ | 152.00 CHF | 37.06% |
50+ | 148.50 CHF | 38.51% |
100+ | 143.00 CHF | 40.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 53.09 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 928 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |