415.00 CHF/ Unitéhors TVA
448.62 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 415.00 CHF | - |
4+ | 356.50 CHF | 14.10% |
10+ | 312.50 CHF | 24.70% |
20+ | 279.00 CHF | 32.77% |
30+ | 260.50 CHF | 37.23% |
50+ | 253.50 CHF | 38.92% |
100+ | 244.50 CHF | 41.08% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 52 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Dimension selon DIN11864 | DIN118641-DN50 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |